寅壱
超超ロング八分 2530-418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
紺
紺
紺
パール
エンジ
グレー
紫
パープル
黒
濃紺
白
ダークパープル
花コン
赤
寅壱ブルー
オレンジ
ワインレッド
ダークグリーン
シルバー
ディープグレー
からし
ピンク
ブラウンピンク
モカ
鳶茶
スミグレー
サイズ(cm)
79
70
73
76
79
82
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
全476種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48767994
品番
2530-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
色
紺
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
79
色番
4
種別
ニッカズボン
股下(cm)
102