曜日別特売
TEC 3-1213WI TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER 48769526

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)出力電圧(V)15dc注文コード48769526品番TEC 3-1213WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
出力電圧(V)15dc出力点数1出力電流(mA)200効率83%入力公称電圧(V)12dc幅(mm)9.1取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1600dc入力電圧レンジ(V)4.5→18dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする