寅壱
超超ロング八分 2530-418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
スミグレー
スミグレー
スミグレー
エンジ
紺
パール
グレー
紫
パープル
黒
濃紺
白
ダークパープル
花コン
赤
寅壱ブルー
オレンジ
ワインレッド
ダークグリーン
シルバー
ディープグレー
からし
ピンク
ブラウンピンク
モカ
鳶茶
サイズ
125
(cm)
70
73
76
79
82
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
全476種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48772298
品番
2530-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
色
スミグレー
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
125
色番
77
種別
ニッカズボン