曜日別特売

ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7注文コード48775072品番RS01-10D-90-RCA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,800
揺動角度(°)90シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)質量(g)155種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする