New-Era(ニューエラー)
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
注文コード
48775124
品番
RS01-10D-90-RCB2-LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,400
この商品は
使用圧力範囲
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
90
シリンダ内径(Φmm)
10+14(小径+大径)
質量(g)
155
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結無き事)
クッション
ナシ
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
配管口径
M5×0.8