TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(10個)
注文コード
48776596
品番
TEN3-0510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
3.3dc
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CB/UL 60950-1
シリーズ
TEN 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
600
動作温度(℃)
-40~85
効率
70%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5~9dc