TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
3.3dc
±12dc
±15dc
12dc
入力公称電圧(V)
12dc
24dc
12dc
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48776806
品番
TEN 10-1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
3.3dc
出力点数
1
効率
72%
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
幅(mm)
25.4
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1インチ
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc