New-Era(ニューエラー)
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
注文コード
48776901
品番
RS01-14D-90-ZC253B3
参考基準価格(税別)
¥52,320
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力範囲
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
90
シリンダ内径(Φmm)
14+20(小径+大径)
質量(g)
460
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結無き事)
クッション
ナシ
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
配管口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応