TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
5.1dc
±15dc
15dc
5.1dc
5/±12dc
出力電流(A)
6
1
2
6
4/0.42
入力公称電圧(V)
48dc
48dc
24dc
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48778303
品番
TEN 30-4811WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5.1dc
出力電流(A)
6
出力点数
1
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc