TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
5/±15dc
±15dc
15dc
5.1dc
5/±12dc
出力電流(A)
4/0.33
1
2
6
4/0.42
入力公称電圧(V)
48dc
48dc
24dc
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48778687
品番
TEN 30-4832WIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
5/±15dc
出力電流(A)
4/0.33
出力点数
3
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 30WIN
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
75
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.5dc