TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
5dc
±12dc
15dc
24dc
5dc
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48780184
品番
TEN 60-4811WIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 60WIN
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
12
出力点数
1
効率
92%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc