曜日別特売
TMR 9-4811 TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 TRACO POWER 48780665

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)5dc注文コード48780665品番TMR 9-4811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
出力電圧(V)5dc出力点数1効率85%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc取付スルーホール奥行(mm)11.2最高温度(℃)85出力電流(A)1.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc出力電圧調整範囲(%)±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする