出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200効率84%入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc仕様IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Traco 1W SIP Single/Dual Output Semi-regulated Isolated DC-DC Converter - TRV 1 Series. 1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータは超ミニチュア設計を採用し、3000 V dcの高い入力 / 出力絶縁を備えています。このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。. 超ミニチュア設計、業界標準のピン配列 半調整型出力(負荷) 高い入力 / 出力絶縁電圧: 3000 V dc 最大87 %の高電力効率取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)3000dc