出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600効率83%入力電圧レンジ(V)9→18dc仕様Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TDL 3シリーズ. Tracopowerの完全絶縁DC-DCコンバータ製品は、コンパクトなDIPパッケージソリューションを実現します。 TDL 3シリーズは、入力電圧範囲が2:1で、各種3 Wオプションが用意されています。 スペースが限られた用途など、さまざまな用途に使用可能で、リモートからスイッチをオン / オフすることができます。取付スルーホールシリーズTDL 3定格電力(W)3最高温度(℃)80出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc