曜日別特売
TS512GMTS600 Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND 48786299

Transcend SSD 内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様モデル:MTS600 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:M.2 、 インターフェース:SATA III 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:22 x 60 x 3.58mm 、 長さ:22mm 、 幅:60mm 、 高さ:3.58mm注文コード48786299品番TS512GMTS600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モデル:MTS600 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:M.2 、 インターフェース:SATA III 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:22 x 60 x 3.58mm 、 長さ:22mm 、 幅:60mm 、 高さ:3.58mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする