BPC5 100J TT Electronics/BI 抵抗器 BPC5シリーズ TT Electronics/BI 48789275

TT Electronics/BI 抵抗器 BPC5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)抵抗(Ω)10注文コード48789275品番BPC5 100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)12.7寸法(mm)12.7×2.54×25.4ケース形状モールド高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズBPC5定格電力(W)5抵抗(Ω)10許容差±5%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)5.08テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする