TT Electronics/BI
TT Electronics/BI 抵抗器 BPC5シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
抵抗(Ω)
1
注文コード
48789318
品番
BPC5 1R0J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
抵抗
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12.7
寸法(mm)
12.7×2.54×25.4
ケース形状
モールド
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
BPC5
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100