TT Electronics/BI
TT Electronics/BI 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(250個)
シリーズ
44
注文コード
48789783
品番
44WR10KLFT7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
1.42(金属製調整ねじ)
長さ(mm)
4.83
寸法(mm)
4.83×3.51×5.08
高さ(mm)
5.08
取付方式
表面実装
奥行(mm)
3.51
シリーズ
44
アクチュエータの種類
多回転
定格電力(W)
0.25@85℃
回転数
9
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
最大抵抗(kΩ)
10