12966 天尾ヤンス刷毛 鉄骨王 好川産業 48793351

天尾ヤンス刷毛 鉄骨王

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)25
寸法(mm)60
刷毛幅(mm)60
毛丈(mm)54
内容量1本注文コード48793351品番12966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

山羊毛と馬毛の上質な部位の毛を使用し、含み、耐久性に優れるのが特長です。たっぷりとした塗り付けができ、塗り味に優れます。

毛丈(mm)54玉厚(mm)21寸法(mm)60サイズ(号)25刷毛幅(mm)60形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途鉄骨用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-12
用途: 鉄骨塗装
岡塗装建設業・工事業

まずまずですかね。
またリピートすると思います。後は価格が下がればなお良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする