813325 メジタン5号 好川産業 48793376

メジタン5号

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48793376品番813325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。

サイズ(号)5寸法(mm)15毛丈(mm)17玉厚(mm)3種類刷毛材質(毛)山羊(ヤンオ)刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48793376
2021-03-02
用途: 狭くて塗りずらい木枠塗装作業の時
トクニナイ建設業・工事業

毛が短く周りを汚さないから
目地タン5号皆んなにすすめてます

対象商品 : 48793376
2015-05-20
用途: 目地刷毛が入らないような所。

目地刷毛では塗れない細部やタッチアップに便利です。価格にも満足しています。

対象商品 : 48793376
2014-12-16
用途: 鋼製田建具塗装

今まで使用していたメジより、だめ込み易く良いです。

対象商品 : 48793376
2013-12-19
用途: こまかい箇所のダメこみ

細かい箇所にはグット もう少し値段がやすければいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする