商品レビューを投稿する内容量1個仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:5 V dc●シリーズ:WE-EPLE●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●Wurth Electronik WE-EPLE 2.0 USBタイプA基板用コネクタ、EMI及びESD保護機能搭載. USB 2.0タイプA基板用スルーホール取り付けジャックコネクタは、EMI及びESD保護機能を搭載しており、最高480 MBit/sのデータ速度を誇ります。 このUSB 2.0タイプA基板用ジャックは、データチャンネルとVDDのESD保護機能、コモンモードノイズの軽減、VDD差動モードノイズの防止を特長としています。 さらに、このタイプA USBジャックは、超低静電容量、高速起動、低クランプ電圧などの特性も備えています。 この小型設計のタイプA USBコネクタは、スペースが限られた場所での使用に最適で、標準的なスルーホールタイプ2.0 USBジャックと完全互換注文コード48794394品番8492121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)