曜日別特売
CLB-JL-8136 USBコネクタ (タイプA), オス CIE, ポート数:1 CIE 48794656

USBコネクタ (タイプA), オス CIE, ポート数:1

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48794656品番CLB-JL-8136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794656
2023-08-05
用途: LEDテープの点灯用電源治具の制作

限られたスペースの中で使用できる形状なのが助かります。
足が90°曲がったタイプがあればもっと使い勝手が良くなるなと思います。
(今回は、力技で手曲げして使用しました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする