AMPHENOL
USBコネクタ, メス Amphenol, ポート数:2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(60個)
注文コード
48795137
品番
MUSBR-4193-M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:USB 3.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:MUSBR●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応