VAN DAMME
Van Damme BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48795977
品番
339-075-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:シリアルDV75●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●BNCプラグ. 高品質PTFE絶縁2 GHz圧着BNCプラグ