※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SOFT99
ボデーペン(メタリック・マイカ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(300mL)
注文コード
48796124
品番
T-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
色
グレーM
メーカー
トヨタ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
適合カラーNo
168
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48796124
T-121
35032218
T-121
ボデーペン(メタリック・マイカ)
SOFT99
1本(300mL)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です