VAN DAMME
Van Damme マイク/楽器用ケーブル 100m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(100m)
注文コード
48796178
品番
268-023-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
断面積:0.22 mm2 、 遮蔽/非遮蔽:遮蔽 、 断熱材:PE 、 外径:6.35mm 、 リール長さ:100m 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ストランド径:0.1 mm 、 ツアーグレードクラシックXKEスパイラルスクリーンケーブル. 平衡オーディオ信号用のヘビーデューティな多目的2コア標準マイクケーブル きつく覆った無酸素銅スクリーンとナチュラルコットン充填材により、静電容量の変動を防ぎ、内部発生ノイズを除去 取り扱いが容易な柔軟性に優れたノイズレスケーブル 迅速簡単な終端処理 80/0.10 mmスパイラルラップスクリーンによる優れた遮蔽特性 つや消し仕上げ抗よじれ性能の高柔軟性シース
RoHS指令(10物質対応)
対応