T-183 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 48796185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボデーペン(メタリック・マイカ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(300mL)注文コード48796185品番T-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

トラスコ品番475-7157シルバーMメーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL適合カラーNo1C0毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48796185T-18335032227T-183T-183 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032227ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする