※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SOFT99
ボデーペン(メタリック・マイカ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(300mL)
注文コード
48796465
品番
N-256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
色
ダークグリーンM
メーカー
日産
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
適合カラーNo
DH0
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。