曜日別特売

ニッカズボン 4441-406

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ(cm)95
内容量1本注文コード48798548品番4441-406
参考基準価格(税別)¥8,730販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

自然の着心地と味わいのあるカラーリング。
ボトムス展開も多種多彩。
吸汗性や肌ざわりのよさはコットン100%ならでは。しかも、熱や摩擦にも強さを発揮。ナチュラルなカラーバリエーションに、エイジングを楽しめるバックサテンの風合いも魅力。

ベージュ混率(%)綿100(バックサテン)サイズ(cm)95色番1種別ニッカズボン股下(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48798505
2022-04-14
用途: 内部配管
電気・ガス・熱供給・水道業

たいへん、動きやすく、色もいいです!この時期
ピッタリでした。

対象商品 : 48799345
2019-01-15
用途: 塗装作業

寅壱ニッカ履き心地良く、4441-406番は長さも長すぎず幅広過ぎず満足です♪
次回は違う色を購入しようと思います。

対象商品 : 48798855
2018-09-08
用途: 建築作業時
国部建築

使いやすく、履き心地はじゅうぶんです。 ちがう種類も買いたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする