仕様T1-3/4 (5 mm) LED用パネル取り付けレンズ. T1-3/4 (5 mm) LEDに適合する魅力的なスナップ式パネル取り付けレンズです。このレンズは、ナロービームLEDの視野角を拡大するのに最適です。このレンズは、5 mmフィラメント又はネオンランプにも使用できます。. すばやく組み立てられるスナップ式デザイン レンズによる物理的なセキュリティ 視野角の広い透明ポリカーボネート製レンズ 取り付け穴直径: 9 mm 適合パネル厚: 0.8 → 2.0 mm長さ(mm)0.44寸法(mm)0.39(Dia.)×0.44直径(Φmm)0.39高さ(mm)0.44シリーズ4341レンズ形状砲弾型仕様1(添付方法)スナップイン、(併用)LED、(透明/拡散)クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)(1レンズあたり)1