X4 タッチアップペン SOFT99 48800613

X4 タッチアップペン SOFT99 48800613
X4 タッチアップペン SOFT99 48800613

タッチアップペン

(221件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(12mL)バンパープライマー適合カラーNo-注文コード48800613品番X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

バンパープライマー適合カラーNo-メーカー補助色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
注意
※画像は代表画像となります。
※必ず「色」情報をご確認の上、ご購入をお願いします。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、85が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:221
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 自動車傷のタッチアップ用

とても使用しやすく色の調合も優れていると思いました。

2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

対象商品 : 48797795
2025-06-24
用途: カーメンテナンス
教育・研究機関

まあ、言わずもがな、簡単な補修にはこれでしょう。2週間乾燥させてコンパウンド磨きで完璧です。

2025-03-31
用途: バイクの補修
その他業種

使って切った為、同じタッチアップペンを購入しました。
使った感想は、耐久性もあり色褪せもしないので良いと思います。

1が参考にしています
2025-08-30
用途: スクーターに
自動車・二輪車・自転車関連業

トリシティ125 SEC1J 2019式に使用。純正パールだが良しとしました。

2025-05-13
用途: ボディーの補修
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

液が、シャビシャビで細かいことの補修が出来ない。
ボディーの飛び石の補修の時に、一滴が出来なく残念です。
もう少し、ネットリしているといいと思います。

2025-07-28
用途: 外国製バイク用に
設計工房 Mu建設業・工事業

イタリアのドゥカティのタッチアップ用に使用。近似色でした。

対象商品 : 48799161
2025-03-27
用途: 小キズの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターには置かれてない色が有り配送も早いので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする