曜日別特売

Verbatim 3Dプリンタ用フィラメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様印刷技術:FDM●プリント素材:PLA●機械仕様:なし●色:Red●重量:1kg●直径:1.75mm●品質に関する忠告: 弊社では、製品の品質を維持するため、数時間以上使用しない場合はプリンタからフィラメントを取り外して乾燥した場所に保管するようお勧めします。. Verbatim 3Dプリンタ用フィラメントPLA. 最高級3Dプリンタ用フィラメント。非常に厳格な精度に準拠した製品です。 最高品質の素材で製造されており、一貫した供給と安定した出力を保証. PLA (Polylactic Acid)フィラメントは、植物由来の分解性バイオプラスチックです。 重金属、フタレート、BPAは非使用 フィラメントはすべて巻き線の状態で、乾燥剤付き真空バッグ入りで提供 加熱式ビルドプラットフォームは不要 加工温度: 200~220 ゜C (推奨) 使用するまでは密封保管 未使用分は付属の再密封可能なバッグに入れて冷暗所に保管. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。注文コード48800703品番55270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:PLA●機械仕様:なし●色:Red●重量:1kg●直径:1.75mm●品質に関する忠告: 弊社では、製品の品質を維持するため、数時間以上使用しない場合はプリンタからフィラメントを取り外して乾燥した場所に保管するようお勧めします。. Verbatim 3Dプリンタ用フィラメントPLA. 最高級3Dプリンタ用フィラメント。非常に厳格な精度に準拠した製品です。 最高品質の素材で製造されており、一貫した供給と安定した出力を保証. PLA (Polylactic Acid)フィラメントは、植物由来の分解性バイオプラスチックです。 重金属、フタレート、BPAは非使用 フィラメントはすべて巻き線の状態で、乾燥剤付き真空バッグ入りで提供 加熱式ビルドプラットフォームは不要 加工温度: 200~220 ゜C (推奨) 使用するまでは密封保管 未使用分は付属の再密封可能なバッグに入れて冷暗所に保管. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする