曜日別特売
53177 Verbatim 外付けハードディスク Verbatim 48801123

Verbatim 外付けハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様モデル:Store 'n' Go●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:116 x 80 x 13mm●重量:150g●長さ:116mm●幅:80mm●高さ:13mm注文コード48801123品番53177
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様モデル:Store 'n' Go●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:116 x 80 x 13mm●重量:150g●長さ:116mm●幅:80mm●高さ:13mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする