内容量1個仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●寸法:220 x 100 x 1.6mm●穴径:1mm●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:220mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●Double-Sided Microboards Non-PTH. The component side of the card features a colander ground plane which assists glitch free high speed operation by dissipating switching spikes. This ground plane is solder resist coated and screen printed in yellow, except for the region of the 0V rails which align with the 0 Volt rails on the wiring side for simple through connection.注文コード48801297品番10-2857