内容量1個仕様辺数:1●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●寸法:233.4 x 220 x 1.6mm●長さ:233.4mm●幅:220mm●厚さ:1.6mm●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●穴径:1.02mm●FR材質グレード:FR4●ホールレイアウト:75 x 86●接続:DIN 41612●四角形パッド基板. ワイヤラッピング用途に推奨 エポキシガラス - CEM 30 厚さ1.6 mm、銅クラッド 片面 穴ピッチ: 2.54 mm (0.1インチ) 穴径: 1.0 mm注文コード48801489品番03-27557