曜日別特売
104-234-202 VGA male to male VAN DAMME 48801893

VGA male to male

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:2m●シース色:青●Van Damme高品質VGAケーブル. Van Damme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、2 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オス RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的. この製品を購入する理由. 高品質フレキシブルケーブル、RGB用の精密75 Ω同軸 金めっきコンタクトとオーバーモールドコネクタ、堅牢なストレインリリーフ付き 内部配線は遮蔽された金属製容器内に保護され、優れたEMI及びRFI除去性能を発揮 VESA DDC2準拠(ピン9 +5 V接続). 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。注文コード48801893品番104-234-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:2m●シース色:青●Van Damme高品質VGAケーブル. Van Damme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、2 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オス RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的. この製品を購入する理由. 高品質フレキシブルケーブル、RGB用の精密75 Ω同軸 金めっきコンタクトとオーバーモールドコネクタ、堅牢なストレインリリーフ付き 内部配線は遮蔽された金属製容器内に保護され、優れたEMI及びRFI除去性能を発揮 VESA DDC2準拠(ピン9 +5 V接続). 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする