VAN DAMME
VGA male to male
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
3
仕様
VanDamme高品質VGAケーブル.VanDamme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。
注文コード
48801918
品番
104-236-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
VanDamme高品質VGAケーブル.VanDamme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。
コネクタAジェンダー
オス
コネクタBジェンダー
オス
長さ(m)
3
シース色
青
コネクタA
VGA
コネクタB
VGA
RoHS指令(10物質対応)
対応