商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:640 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:6mm●光度:2.2 mcd●表面色:グレイ●電力消失:185mW●順方向電流:10mA●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。注文コード48802295品番TDSR0760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)