Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
許容差
±1%
±0.1%
±1%
シリーズ
CSM
CSM
CSMS
抵抗(mΩ)
100
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48802855
品番
Y14870R05000F9W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×3.175×0.635
高さ(mm)
0.64
奥行(mm)
3.18
シリーズ
CSM
定格電力(W)
1
抵抗(MΩ)
50
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55~+125
パッケージ/ケース
2512
最小温度係数(ppm/℃)
-15
温度係数(ppm/℃)
50