曜日別特売
Y14870R00500B9R Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ Vishay Foil Resistors 48802864

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
許容差±0.1%
シリーズCSM
抵抗(mΩ)5
内容量1セット(100個)注文コード48802864品番Y14870R00500B9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.175×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.18シリーズCSM定格電力(W)1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~+170終端スタイルSMDパッケージ/ケース2512最小温度係数(ppm/℃)-15テクノロジーメタルストリップ温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする