仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数長さ(mm)5.99寸法(mm)5.99×3.2×2.49ケース形状モールド高さ(mm)2.49奥行(mm)3.2シリーズSMR1DZ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルフラットコンタクトテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2