仕様VCS1625シリーズ高精度電流検出チップ抵抗器. VishayのVS1625シリーズの精密抵抗器は、ケルビン接続用の4つのパッドが付いた表面実装型です。 VS1625の精密抵抗器は、同等のサイズの他の抵抗の技術と比較すると、優れた性能特性を発揮します。 抵抗パッドの脚を介して放熱が発生するように設計 トレースやボードパッドには経費を削減しないようお勧めします。 適した用途には、自動テスト装置、電子ビーム記録装置、強制バランス型電子秤、高精度の計測、電流検出、軍事、医療があります。. 1 nsの立ち上がり時間でリンギングを防止 優れた安定性 スズ / 鉛めっきの他に、鉛フリーの端子も用意 短時間の過負荷 非静電容量型の設計 無誘導性設計長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×4.06×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)4.06シリーズVCS定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)10許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルフラットコンタクト最小温度係数(ppm/℃)-50テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±50