曜日別特売
Y174610K0000T9R Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器 Vishay Foil Resistors 48803074

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個シリーズSMR3DZ注文コード48803074品番Y174610K0000T9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数長さ(mm)7.29寸法(mm)7.29×4.32×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)4.32シリーズSMR3DZ抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.6許容差±0.01%動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルフラットコンタクト最小温度係数(ppm/℃)-0.2テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする