Y145320K0000V9L Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Z201シリーズ Vishay Foil Resistors 48803844

Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Z201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード48803844品番Y145320K0000V9L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 Z201シリーズはリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。 Z201シリーズのアプリケーション:-. 高精度アンプ、高精度測定装置、医療、自動テスト装置(ATE) 実験施設、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EBアプリケーション、軍事、航空宇宙 下げ孔(高温)長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.28高さ(mm)2.67奥行(mm)8.28シリーズZ201抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.6許容差±0.005%動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする