Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
1240
注文コード
48804054
品番
Y40532K00000J0L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×4.45×6.35
高さ(mm)
6.35
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.45
シリーズ
1240
定格電力(W)
0.25
回転数
21
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
温度係数(ppm/℃)
±10
最大抵抗(kΩ)
2