曜日別特売
Y4053500R000J0L Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器 Vishay Foil Resistors 48804079

Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ1240注文コード48804079品番Y4053500R000J0L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×4.45×6.35高さ(mm)6.35取付方式スルーホール奥行(mm)4.45シリーズ1240定格電力(W)0.25回転数21許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応方位上面調整終端スタイルはんだピン最大抵抗(Ω)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする