Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
シリーズ
1240
注文コード
48804106
品番
Y40535K00000J0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×4.45×6.35
高さ(mm)
6.35
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.45
シリーズ
1240
定格電力(W)
0.25
回転数
21
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
温度係数(ppm/℃)
±10
最大抵抗(kΩ)
5