仕様EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)2.2寸法(mm)1.1(Dia.)×2.2シリーズMMU0102抵抗(kΩ)1.3定格電力(W)0.2許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125パッケージ/ケース0102 MELF最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50