MMU01020C2202FB300 Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMU VISHAY 48805104

Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)シリーズMMU0102注文コード48805104品番MMU01020C2202FB300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)2.2寸法(mm)1.1(Dia.)×2.2ケース形状モールドシリーズMMU0102抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125パッケージ/ケース0102 MELFテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする