VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
シリーズ
MMA
注文コード
48808166
品番
MMA02040E1500BB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
307
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.6
ケース形状
モールド
規格
AEC-Q200
シリーズ
MMA
定格電力(W)
0.07
抵抗(Ω)
150
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0204
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/K)
±15